€ 8,67/ stukexcl. btw
€ 10,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-FM-BM-OR |
Fabrikant ID | STR-11FM-04BM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 13/16"-16 UNF (ORFS) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/4" BSP cil. |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 630 bar |
€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
65791 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026