Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-m/BSPP-m STR-06FM-02BM-OR

  • ERIKS:11484878
Image 1
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met ORFS vlakke dichting met O-ring
  • BSPP buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FM-BM-OR
Fabrikant ID
STR-06FM-02BM-OR
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" BSP cil.
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
630 bar
Onderdelen & accessoires

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,34incl. btw

351395 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026