Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-fs/UNF-m STR-09FFS-06UM-OB

  • ERIKS:11484544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad ORFS vlakdichtend
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,22/ stukexcl. btw

€ 9,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FFS-UM-OB
Fabrikant ID
STR-09FFS-06UM-OB
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
630 bar