Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-fs/M-m STR-11FFS-18MM-ED

  • ERIKS:14594708
Image 1
  • Adapter recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad ORFS vlakdichtend
  • Metrisch buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 11,40/ stukexcl. btw

€ 13,79incl. btw

Verkocht per: 90Min. order: 90

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FSS-MM-ED
Fabrikant ID
STR-11FFS-18MM-ED
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
13/16"-16 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Poort afdichting
Zachte afdichting