Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal ORFS-fs/BSPP-m STR-06FFS-04BM-ED

  • ERIKS:14594693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Adapter recht
  • UNF/UN wartelende binnendraad ORFS vlakdichtend
  • BSPP buitendraad met 60° conus
  • Afdichting: Soft-seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,22/ stukexcl. btw

€ 9,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-FFS-BM60-ED
Fabrikant ID
STR-06FFS-04BM-ED
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (ORFS)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" BSP cil.
Poort afdichting
Zachte afdichting