Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal NPT-m/NPT-m STR-20NT-20NT

  • ERIKS:11483735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • NPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 28,43/ stukexcl. btw

€ 34,40incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-NT-NT
Fabrikant ID
STR-20NT-20NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" NPT
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
80 bar