Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal NPT-m/NPT-m STR-16NT-16NT

  • ERIKS:11483732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • NPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 19,04/ stukexcl. btw

€ 23,04incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-NT-NT
Fabrikant ID
STR-16NT-16NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" NPT
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" NPT
Max. werkdruk in Bar
140 bar