Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal NPT-m/NPT-m STR-12NT-12NT

  • ERIKS:11483729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • NPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 8,88/ stukexcl. btw

€ 10,74incl. btw

Verkocht per: 175Min. order: 175

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-NT-NT
Fabrikant ID
STR-12NT-12NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4" NPT
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
175 bar