€ 4,20/ stukexcl. btw
€ 5,08incl. btw
245 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-NT-NT |
Fabrikant ID | STR-06NT-06NT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/8" NPT |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 275 bar |