Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal NPT-m/NPT-m STR-02NT-02NT

  • ERIKS:13527396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • NPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verkocht per: 480Min. order: 480

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-NT-NT
Fabrikant ID
STR-02NT-02NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/8" NPT
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/8" NPT
Max. werkdruk in Bar
345 bar