€ 16,04/ stukexcl. btw
€ 19,41incl. btw
Verkocht per: 150Min. order: 150
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-NFF-NFF |
Fabrikant ID | STR-20NFF-20NFF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Binnendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" NPT |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1.1/4" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 80 bar |