Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal NPT-f/NPT-f STR-08NFF-08NFF

  • ERIKS:14478064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingskoppeling recht
  • NPT binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,69/ stukexcl. btw

€ 8,09incl. btw

Verkocht per: 350Min. order: 350

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-NFF-NFF
Fabrikant ID
STR-08NFF-08NFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Binnendraad
Aansluitmaat 1
1/2" NPT
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
210 bar