€ 5,64/ stukexcl. btw
€ 6,82incl. btw
Verkocht per: 150Min. order: 150
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Fabrikant ID | STR-24MM60-24MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 24x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 24x1.5 |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |
€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026