€ 4,68/ stukexcl. btw
€ 5,66incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Fabrikant ID | STR-22MM60-16MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 22x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 |