Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal M-m/M-m STR-20MM60-20MM60

  • ERIKS:11483653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • Metrisch buitendraad 60° negatief conisch
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-MM60-MM60
Fabrikant ID
STR-20MM60-20MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 20x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 20x1.5
Max. werkdruk in Bar
330 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

10900 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026