Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal M-m/M-m STR-18MM60-18MM60

  • ERIKS:11483650
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • Metrisch buitendraad 60° negatief conisch
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,06/ stukexcl. btw

€ 3,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-MM60-MM60
Fabrikant ID
STR-18MM60-18MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 18x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 18x1.5
Max. werkdruk in Bar
315 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,51/ stukexcl. btw

€ 1,83incl. btw

2217 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026