€ 4,62/ stukexcl. btw
€ 5,59incl. btw
Verkocht per: 225Min. order: 225
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Fabrikant ID | STR-18MM60-14MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 18x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 14x1.5 |
Max. werkdruk in Bar | 315 bar |
€ 1,51/ stukexcl. btw
€ 1,83incl. btw
2217 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026