Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal M-m/M-m STR-14MM60-14MM60

  • ERIKS:11483645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • Metrisch buitendraad 60° negatief conisch
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,50/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

146 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-MM60-MM60
Fabrikant ID
STR-14MM60-14MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 14x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 14x1.5
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027