€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Fabrikant ID | STR-14MM60-12MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 14x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 12x1.5 |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |