€ 3,06/ stukexcl. btw
€ 3,70incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-MM60-MM60 |
Fabrikant ID | STR-12MM60-12MM60 |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 12x1.5 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 12x1.5 |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |