Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal M-m/M-m STR-10MM60-10MM60

  • ERIKS:11483639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • Metrisch buitendraad 60° negatief conisch
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 2,70/ stukexcl. btw

€ 3,27incl. btw

Verkocht per: 150Min. order: 150

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-MM60-MM60
Fabrikant ID
STR-10MM60-10MM60
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 10x1
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,22/ stukexcl. btw

€ 1,48incl. btw

135406 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026