Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/UNF-m STR-20JM-20UM-OB

  • ERIKS:11484642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 18,71/ stukexcl. btw

€ 22,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-UM-OB
Fabrikant ID
STR-20JM-20UM-OB
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.5/8" - 12 UN
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
125 bar
Onderdelen & accessoires

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026