€ 2,55/ stukexcl. btw
€ 3,09incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-UM-OB |
Fabrikant ID | STR-06JM-08UM-OB |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/4" - 16 UNF |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |
€ 1,18/ stukexcl. btw
€ 1,43incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027