Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/UNF-m STR-04JM-05UM-OB

  • ERIKS:11484594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-UM-OB
Fabrikant ID
STR-04JM-05UM-OB
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" - 20 UNF
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
350 bar