Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/UNF-m STR-04JM-04UM-OB

  • ERIKS:11484591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN buitendraad
  • Afdichting: O-ring
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-UM-OB
Fabrikant ID
STR-04JM-04UM-OB
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
7/16" - 20 UNF
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
350 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,89incl. btw

1451 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026