Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/NPT-m STR-32JM-32NT

  • ERIKS:11484378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 44,02/ stukexcl. btw

€ 53,26incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 15/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-NT
Fabrikant ID
STR-32JM-32NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
2.1/2"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
2" NPT
Max. werkdruk in Bar
70 bar
Onderdelen & accessoires

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 01/04/2027