Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/NPT-m STR-20JM-20NT

  • ERIKS:11484372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 15,98/ stukexcl. btw

€ 19,34incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 01/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-NT
Fabrikant ID
STR-20JM-20NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
80 bar
Onderdelen & accessoires

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026