Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/NPT-m STR-10JM-06NT

  • ERIKS:11484331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,29/ stukexcl. btw

€ 5,19incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-NT
Fabrikant ID
STR-10JM-06NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
3/8" NPT
Max. werkdruk in Bar
210 bar
Onderdelen & accessoires

€ 2,18/ stukexcl. btw

€ 2,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027