Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/NPT-m STR-08JM-08NT

  • ERIKS:11484340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,08/ stukexcl. btw

€ 4,94incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-NT
Fabrikant ID
STR-08JM-08NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/2" NPT
Max. werkdruk in Bar
210 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,94/ stukexcl. btw

€ 2,35incl. btw

300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026