€ 3,69/ stukexcl. btw
€ 4,46incl. btw
195 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-NT |
Fabrikant ID | STR-08JM-06NT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 210 bar |
€ 1,94/ stukexcl. btw
€ 2,35incl. btw
300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026