€ 1,98/ stukexcl. btw
€ 2,40incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-NT |
Fabrikant ID | STR-06JM-06NT |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 9/16"-18 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 210 bar |
€ 1,18/ stukexcl. btw
€ 1,43incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027