Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/NPT-m STR-04JM-04NT

  • ERIKS:11484315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT buitendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,77/ stukexcl. btw

€ 2,14incl. btw

475 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-NT
Fabrikant ID
STR-04JM-04NT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1/4" NPT
Max. werkdruk in Bar
275 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,89incl. btw

1451 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026