Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/NPT-f STR-16JM-16NFF

  • ERIKS:11484587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • NPT binnendraad
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 12,00/ stukexcl. btw

€ 14,52incl. btw

Verkocht per: 80Min. order: 80

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-NFF
Fabrikant ID
STR-16JM-16NFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
1" NPT
Max. werkdruk in Bar
140 bar
Onderdelen & accessoires

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026