€ 5,25/ stukexcl. btw
€ 6,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-NFF |
Fabrikant ID | STR-08JM-06NFF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 3/8" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 210 bar |
€ 1,94/ stukexcl. btw
€ 2,35incl. btw
300 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026