€ 3,30/ stukexcl. btw
€ 3,99incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-NFF |
Fabrikant ID | STR-04JM-02NFF |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Binnendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/8" NPT |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |
€ 1,56/ stukexcl. btw
€ 1,89incl. btw
1451 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026