€ 10,10/ stukexcl. btw
€ 12,22incl. btw
Verkocht per: 90Min. order: 90
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-MM-OR |
Fabrikant ID | STR-16JM-33MM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 33x2 |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |