€ 4,23/ stukexcl. btw
€ 5,12incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-MM-OR |
Fabrikant ID | STR-08JM-18MM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 18x1.5 |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |