€ 4,62/ stukexcl. btw
€ 5,59incl. btw
Verkocht per: 225Min. order: 225
Verwachte leverdatum - 08/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-MM-OR |
Fabrikant ID | STR-08JM-16MM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 16x1.5 |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 250 bar |