Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/M-m STR-06JM-16MM-OR

  • ERIKS:11485550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Metrisch buitendraad
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verkocht per: 250Min. order: 250

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-MM-OR
Fabrikant ID
STR-06JM-16MM-OR
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 16x1.5
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
250 bar