€ 3,30/ stukexcl. btw
€ 3,99incl. btw
Verkocht per: 300Min. order: 300
Verwachte leverdatum - 05/04/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-MM-OR |
Fabrikant ID | STR-05JM-10MM-OR |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | M 10x1 |
Poort afdichting | O-ring |
Max. werkdruk in Bar | 350 bar |