Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/M-m STR-04JM-10MM-OR

  • ERIKS:11485544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbindingsnippel recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Metrisch buitendraad
  • Afdichting: O-ring en bonded seal
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verkocht per: 400Min. order: 400

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-MM-OR
Fabrikant ID
STR-04JM-10MM-OR
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
7/16"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 10x1
Poort afdichting
O-ring
Max. werkdruk in Bar
350 bar