€ 38,54/ stukexcl. btw
€ 46,63incl. btw
Verkocht per: 28Min. order: 28
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-JM |
Fabrikant ID | STR-32JM-32JM |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 2.1/2"-12 UN (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 2.1/2"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 100 bar |
€ 7,98/ stukexcl. btw
€ 9,66incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 01/04/2027