Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/JIC-m STR-24JM-24JM

  • ERIKS:11484075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 19,22/ stukexcl. btw

€ 23,26incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-JM
Fabrikant ID
STR-24JM-24JM
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
140 bar
Onderdelen & accessoires

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027