Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/JIC-m STR-16JM-16JM

  • ERIKS:11484068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 7,71/ stukexcl. btw

€ 9,33incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-JM
Fabrikant ID
STR-16JM-16JM
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.5/16"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
210 bar
Onderdelen & accessoires

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026