€ 1,59/ stukexcl. btw
€ 1,92incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-JM |
Fabrikant ID | STR-05JM-05JM |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 345 bar |
€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
70057 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026