Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/JIC-fs STR-20JM-24JFS

  • ERIKS:11483924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 24,56/ stukexcl. btw

€ 29,72incl. btw

Verkocht per: 18Min. order: 18

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-JFS/JFF
Fabrikant ID
STR-20JM-24JFS
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.7/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
105 bar
Onderdelen & accessoires

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026