Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/JIC-fs STR-16JM-20JFS

  • ERIKS:11483915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 15,26/ stukexcl. btw

€ 18,46incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-JFS/JFF
Fabrikant ID
STR-16JM-20JFS
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad wartelend
Aansluitmaat 2
1.5/8"-12 UN (JIC)
Max. werkdruk in Bar
140 bar
Onderdelen & accessoires

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026