€ 10,50/ stukexcl. btw
€ 12,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | STR-JM-JFS/JFF |
Fabrikant ID | STR-10JM-16JFS |
Vorm | Recht |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Aansluiting 2 | Binnendraad wartelend |
Aansluitmaat 2 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Max. werkdruk in Bar | 160 bar |