Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/JIC-fs STR-05JM-06JFF

  • ERIKS:11483872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • UNF/UN wartelende binnendraad met JIC conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,90/ stukexcl. btw

€ 4,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-JFS/JFF
Fabrikant ID
STR-05JM-06JFF
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Aansluiting 2
Binnendraad
Aansluitmaat 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Max. werkdruk in Bar
275 bar
Onderdelen & accessoires

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

70182 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026