Eriks
FLEXION

FLEXION Adapter recht staal JIC-m/BSPT-m STR-24JM-24BT

  • ERIKS:11485312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verloop verbindingskoppeling recht
  • UNF/UN buitendraad met JIC conus
  • BSPT buitendraad met 60° conus
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 20,72/ stukexcl. btw

€ 25,07incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 05/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
STR-JM-BT
Fabrikant ID
STR-24JM-24BT
Vorm
Recht
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1.1/2" BSP con.
Max. werkdruk in Bar
125 bar
Onderdelen & accessoires

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027